3200 防風中綿ベスト 3200 アタックベース 57904307

 

3200 防風中綿ベスト 3200 アタックベース 57904307
3200 防風中綿ベスト 3200 アタックベース 57904307

防風中綿ベスト 3200

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード57904307品番3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

ストレッチ、防風、袖口リブ使い

用途
防寒着
仕様胸ファスナー付ポケット、内ポケット、衿ジヤージペイントサイズ5L胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52着丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57904149
2023-02-15
用途: 家事 事務
山田指圧医療・福祉・介護関連業

体小さめですが
Lをかいましたピッタリ背中暖かく安い買い物をしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする