ニシキ工業
ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
色
ダークウッド
注文コード
57905488
品番
JP-S4012-DW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
逆台形で安定感抜群の脚デザインです。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。
脚部は堅牢なスチール製。
用途
会議室、応接室、重役室
色
ダークウッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
4000×1200×720
仕様
アジャスター付き
タイプ
スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
4000×1200×720
材質(天板)
(表面材)メラミン化粧板/(エッジ)ABS樹脂
塗装
焼付塗装
材質(脚部)
スチール
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,700
/
税込
¥
11,770
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません