曜日別特売
JP-B4012W-DW ミーティングテーブル ニシキ工業 57905603

JP-B4012W-DW ミーティングテーブル ニシキ工業 57905603
JP-B4012W-DW ミーティングテーブル ニシキ工業 57905603
JP-B4012W-DW ミーティングテーブル ニシキ工業 57905603

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4000×1200×720ダークウッド注文コード57905603品番JP-B4012W-DW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

逆台形で安定感抜群の脚デザインです。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。
脚部は堅牢なスチール製。

用途会議室、応接室、重役室ダークウッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)4000×1200×720仕様アジャスター付きタイプワイヤリングボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4000×1200×720材質(天板)(表面材)メラミン化粧板/(エッジ)ABS樹脂塗装焼付塗装材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,700/税込11,770
北海道地方数量1につき14,000/税込15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする