タンガロイ
内径用ホルダ A-PTUNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
ダブルクランプ式
注文コード
57909661
品番
A32S-ATFNR16-D400
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
クランプシステム
ダブルクランプ式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります