ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
エスコ
鋼管用竪バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
57912524
品番
EA440CE-100【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
蝶番式の立てバンド
SGP管用ですが、VP管も併用できます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
径称:100A
エスコ品番
EA440CE-100
材質
スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:2.3
種類
堅バンド
呼び径
4
寸法H(mm)
102.2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
114.3
呼び径(A)
100
使用ボルト
M6×20
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
鋼管用竪バンド エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ