S-BRW 16X150 S-B標準サンアジャストボルト S-BRWシリーズ コノエ 57914659

S-B標準サンアジャストボルト S-BRWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):1600●全高(mm):180●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):75●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:392.5g注文コード57914659品番S-BRW 16X150
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

標準タイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。

仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):1600●全高(mm):180●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):75●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:392.5gアズワン品番65-6328-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする