曜日別特売
S-BS 20X100 S-B標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-BSシリーズ コノエ 57915018

S-B標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-BSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):2300●全高(mm):133●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):75●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:499.5g注文コード57915018品番S-BS 20X100
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

標準タイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。

仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):2300●全高(mm):133●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):75●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:499.5gアズワン品番65-6328-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする