コノエ
S-C重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付)ステンレス製 S-CS1 24Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):8000●全高(mm):163●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:778.9g
注文コード
57915210
品番
S-CS1 24X130
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様
●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):8000●全高(mm):163●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:778.9g
アズワン品番
65-6330-24