曜日別特売
S-CS1 24X150 S-C重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付)ステンレス製 S-CS1 24Xシリーズ コノエ 57915219

S-C重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付)ステンレス製 S-CS1 24Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):8000●全高(mm):183●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:834.5g注文コード57915219品番S-CS1 24X150
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):8000●全高(mm):183●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:834.5gアズワン品番65-6330-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする