コノエ
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-D1Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2500●全高(mm):124●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):50x100●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:149.2g
注文コード
57915395
品番
S-D1S 10X100
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2500●全高(mm):124●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):50x100●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:149.2g
アズワン品番
65-6330-44