曜日別特売
S-D1S 16X180 S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-D1Sシリーズ コノエ 57915499

S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-D1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5300●全高(mm):206.5●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):50x100●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:407.5g注文コード57915499品番S-D1S 16X180
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5300●全高(mm):206.5●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):50x100●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:407.5gアズワン品番65-6330-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする