曜日別特売
S-DRW15 16X130 S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ コノエ 57915587

S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:373g注文コード57915587品番S-DRW15 16X130
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。

仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:373gアズワン品番65-6331-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする