S-GS 24X150 S-G重荷重用サンアジャストボルト ステンレス製 S-GS 24Xシリーズ コノエ 57916104

S-G重荷重用サンアジャストボルト ステンレス製 S-GS 24Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):6500●全高(mm):189●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):110●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:913.3g注文コード57916104品番S-GS 24X150
参考基準価格(税別)¥12,190販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):6500●全高(mm):189●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):110●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:913.3gアズワン品番65-6332-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする