曜日別特売
S-LS 16X75 S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト ステンレス製 S-LSシリーズ コノエ 57916314

S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト ステンレス製 S-LSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):3600●全高(mm):105●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):63●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:251.7g注文コード57916314品番S-LS 16X75
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

三角状の底部になっているアジャストボルトです。
壁側や角の設置に。

仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):3600●全高(mm):105●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):63●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:251.7gアズワン品番65-6332-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする