コノエ
S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):170●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:127.8g
注文コード
57916384
品番
S-MRW 10X150
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様
●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):2000●全高(mm):170●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:127.8g
アズワン品番
65-6333-07