曜日別特売
S-V2RW 30X150 S-V2ドーム型重量物用サンアジャストボルト S-V2RW 30Xシリーズ コノエ 57917075

S-V2ドーム型重量物用サンアジャストボルト S-V2RW 30Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M30●許容荷重(kgf):20000●全高(mm):197●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):100●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:2056.5g注文コード57917075品番S-V2RW 30X150
参考基準価格(税別)¥16,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。
床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M30●許容荷重(kgf):20000●全高(mm):197●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):100●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:2056.5gアズワン品番65-6343-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする