コノエ
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-V-3 S-V-3シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●色:ブラック●台座径(mm):63●材質:NBR●NBRゴム●質量:11.8g
注文コード
57917118
品番
S-V-3 BLACK
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
受座径60Φの重量用に。
耐油性、耐摩耗性がよく極性溶剤に耐える、耐老化性がよいです。
仕様
●色:ブラック●台座径(mm):63●材質:NBR●NBRゴム●質量:11.8g
アズワン品番
65-6343-55