曜日別特売
S-VS15 16X130 S-V傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-VS15シリーズ コノエ 57917459

S-V傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-VS15シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:439.2g注文コード57917459品番S-VS15 16X130
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。

仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:439.2gアズワン品番65-6344-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする