曜日別特売
S-WRW 16X100 S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ コノエ 57917696

S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):8700●全高(mm):128●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:456.2g注文コード57917696品番S-WRW 16X100
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):8700●全高(mm):128●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:456.2gアズワン品番65-6344-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする