商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W570×H1500×D650mm●有効高さ:1351mm●質量:55kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS注文コード57918868品番FDC-1500-650W
参考基準価格(税別)¥210,200販売価格(税込)¥230,780販売価格(税別)
19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。
本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です
ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。
外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。