曜日別特売
RNO-2053RPS-BK 後板セット RNOシリーズ 摂津金属工業 57921406

後板セット RNOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W486×H1643×D18mm●質量:4.3kg●色/外装処理:ブラック注文コード57921406品番RNO-2053RPS-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

RNCシリーズのラック本体枠用の後板とコネクタープレートのセット品です。
非磁性で軽量のアルミニウム製です。
後板は容易に着脱できます。※後板セットは、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

仕様●外形サイズ:W486×H1643×D18mm●質量:4.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6417-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする