タンガロイ
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
先端径(mm)
14
注文コード
57923232
品番
TCB-350
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
43
先端径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応