KF-436DL-T1L8 フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ 57925096

KF-436DL-T1L8 フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ 57925096
KF-436DL-T1L8 フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ 57925096
KF-436DL-T1L8 フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ 57925096
KF-436DL-T1L8 フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ 57925096
KF-436DL-T1L8 フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ 57925096
KF-436DL-T1L8 フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ 57925096
KF-436DL-T1L8 フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ 57925096

フルゴチェア<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
内容量1台肘掛あり:ループ肘色(背面)アボカドグリーン注文コード57925096品番KF-436DL-T1L8
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フルゴチェア fulgo ハイバック ビニールレザー張り 肘なし [T1×オフホワイトC]。事務用チェアで最も汚れやすい箇所は、背もたれ上部。そこで背に取っ手をつけることで、引き出しやすく汚れにくいチェアを実現しました。また背もたれはクッションの取り付け位置によりハイバックとローバックの切替が行える画期的な仕様となっています。その他にも、角度固定可能な背のロッキング、座面高さ調節、着座姿勢に応じて自在にたわむ座面など基本的機能もしっかりと押さえた、座る人を選ばないチェアです。また、ビニールレザーは耐アルコール・防汚加工を施してあるので、病院や診療所などに最適です。

用途オフィスチェア フルゴチェア色(座面)アボカドグリーン色(背面)アボカドグリーン全高(mm)1025本体質量(kg)14.3肘掛あり:ループ肘材質背・座/ビニールレザー、脚・ループ肘/強化ナイロン樹脂幅(mm)640質量(kg)14.3高さ(mm)910奥行(mm)585キャスターありキャスター種類ナイロン双輪キャスター色(フレーム)ブラックT座高(mm)420~535色(本体)ブラックTグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする