商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W800×H1800×D1000mm●有効高さ:37U●質量:99.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57925220品番NGC-37U80A0V2W
参考基準価格(税別)¥699,700販売価格(税込)¥758,780販売価格(税別)
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。
サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。
パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
全面に放熱用の穴等を設けており、サーバーや室内の空調による自然換気が可能です。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。