商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:40U●質量:93kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57925780品番NGC-4270A0VD2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780販売価格(税別)
本体枠はアルミを使用しており軽量です。
パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。
側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。
各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。
電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。
お客様仕様品等、柔軟に対応できます。