タンガロイ
ねじ止め式柄付き正面フライス EEN09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
80
32
40
50
63
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57925926
品番
EEN09R080M32.0-07
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
80
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
7
全長(mm)
120
トラスコ品番
701-3574
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります