タンガロイ
調整機構付き 精密仕上げ加工用柄付き正面フライスカッタ EFP4000R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
63
50
63
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57925953
品番
EFP4063R
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
2
全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります