曜日別特売

高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)25
刃径(Φmm)30
刃数2
全長(mm)220
内容量1個注文コード57927247品番EPS17030RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,800
刃数2全長(mm)220シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)30首下長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57927247EPS17030RL13006650EPAV18M030C25.0R02LEPS17030RL ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 13006650ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18タンガロイ1本
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする