タンガロイ
高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
25
25
32
刃径(Φmm)
30
25
32
50
刃数
2
2
5
全長(mm)
115
115
255
120
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57927256
品番
EPS17030RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,500
刃数
2
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
首下長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応