曜日別特売

高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)42
刃径(Φmm)40
刃数2
全長(mm)310
内容量1個注文コード57927344品番EPS17040RLS42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,300
刃数2全長(mm)310シャンク径(Φmm)42刃径(Φmm)40首下長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする