タンガロイ
タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端径(mm)
9.6
7.6
9.6
11.5
15.2
18.3
シャンク径(mm)
16
12
16
20
25
32
首下長(mm)
120
25
35
60
80
34
22
100
55
120
27.5
140
160
40
56
全長(mm)
170
80
100
110
130
125
140
150
160
170
190
210
180
250
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928227
品番
VTSD16L170S06-C
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
全長(mm)
170
先端径(mm)
9.6
シャンク径(mm)
16
首下長(mm)
120
材質
Carbide
トラスコ品番
702-6234
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります