タンガロイ
エンドミル EBB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
20
25
30
40
50
シャンク径(Φmm)
42
25
32
42
有効長(mm)
150
70
80
100
150
全長(mm)
250
150
180
200
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928403
品番
EBB040MS
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
刃数
2
刃径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
42
有効長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります