タンガロイ
エンドミル EBD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
50
40
50
シャンク径(Φmm)
42
42
50.8
有効長(mm)
150
150
100
全長(mm)
250
250
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928455
品番
EBD050MSE
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
刃数
2
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
有効長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります