タンガロイ
エンドミル EBP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
25
30
シャンク径(Φmm)
25
25
32
有効長(mm)
30
35
30
55
40
全長(mm)
140
150
140
350
200
160
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928507
品番
EBP020SS
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
全長(mm)
140
刃数
2
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
25
有効長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります