タンガロイ
高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPE4000,5000,6000
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
25
25
32
刃径(Φmm)
25
25
30
40
50
63
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928647
品番
EPE4025R
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
首下長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります