タンガロイ
高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPE4000,5000,6000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃径(Φmm)
30
25
30
40
50
63
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928656
品番
EPE5030R
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
2
全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります