タンガロイ
柄付き丸駒カッタ ERD12/16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
42
32
42
刃径(Φmm)
50
32
40
50
63
刃数
4
2
3
4
全長(mm)
250
250
150
143
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928744
品番
ERD12050RL
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
首下長(mm)
50
刃数
4
全長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります