柄付き丸駒カッタ ERD12/16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)42
刃径(Φmm)50
刃数3
全長(mm)250
内容量1個注文コード57928805品番ERD16050RL
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃径(Φmm)50シャンク径(Φmm)42首下長(mm)50刃数3全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする