タンガロイ
柄付き丸駒カッタ ERD12/16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃径(Φmm)
63
32
40
50
63
刃数
3
2
3
4
全長(mm)
143
250
150
143
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928857
品番
ERD6063RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,600
刃径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
63
刃数
3
全長(mm)
143
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります