タンガロイ
難削材加工用柄付き丸駒カッタ ERF6000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
57928866
品番
ERF6050R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
3
全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります