多目的加工用柄付きカッタ ESD10,17

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個刃数2注文コード57929024品番ESD10032RSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600
刃径(Φmm)32シャンク径(Φmm)32首下長(mm)50刃数2全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57928972
2013-11-15
用途: 切削加工

とても使いやすく満足です。
出荷日がもう少し早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする