タンガロイ
多目的加工用柄付きカッタ ESD10,17
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
2
注文コード
57929051
品番
ESD17040RS
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
42
首下長(mm)
60
刃数
2
全長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります