くさび止め式直角肩加工用柄付きフライスカッタ ESE3000R

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個先端径(mm)50注文コード57929252品番ESE4050RA
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
先端径(mm)50シャンク径(Φmm)32全長(mm)115L115寸法Z(mm)3寸法Ls(mm)80寸法Ds(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする