タンガロイ
柄付き丸駒カッタ EWD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
20
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57929584
品番
EWD05010R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
先端径(mm)
5
シャンク径(Φmm)
20
首下長(mm)
20
刃数
2
全長(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります