タンガロイ
柄付き丸駒カッタ EWD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
20
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57929593
品番
EWD05012R
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
7
シャンク径(Φmm)
20
首下長(mm)
20
刃数
3
全長(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります