タンガロイ
柄付き丸駒カッタ EWD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
25
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57929636
品番
EWD07020R
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
13
シャンク径(Φmm)
25
首下長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります