曜日別特売

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(センタースルータイプ) EXN03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個先端径(mm)21.5刃数4注文コード57929803品番EXN03R028M25.0-04L
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
トラスコ品番701-4571刃数4全長(mm)180シャンク径(Φmm)28有効長(mm)35先端径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする