曜日別特売
SSRW-4270A0WAD 配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業 57932256

配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1200mm●有効高さ:42U●質量:138kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57932256品番SSRW-4270A0WAD
参考基準価格(税別)¥552,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能
前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能
幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)

仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1200mm●有効高さ:42U●質量:138kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止時:1250アズワン品番65-6428-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする