曜日別特売
SSO-M33JPF-WG パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業 57932597

パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W35×H1670×D78mm●質量:7.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS注文コード57932597品番SSO-M33JPF-WG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。
19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。
ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。
19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H1670×D78mm●質量:7.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JISアズワン品番65-6428-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする