商品レビューを投稿する内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W35×H1970×D78mm●有効高さ:1950mm●質量:8.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS注文コード57933367品番SSO-M39JPF-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。